SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950351
Sonepar Artikelnummer
120382868
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: S1
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Robuste Bauweise, die selbst Hochdruckreinigung standhält
- Flexible Auswahl verschiedener Schließsysteme und Schaltstellungen
- Benutzerfreundlicher grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist für den industriellen Außeneinsatz geeignet.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


