SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950368
Sonepar Artikelnummer
120382869
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: S1
- Anzahl der Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend: Ja
- Schaltwinkel: 90°
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch, industrie- und wetterfest
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Einfacher Einsatz im Außenbereich und unter rauen Bedingungen.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine erhöhte Zugangssicherheit mit robustem Design und benutzerfreundlicher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


