SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950443
Sonepar Artikelnummer
120584395
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PM010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: S1
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Tastend mit Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Reinigen mit Hochdruckstrahl möglich
- Vernetzbarkeit: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar in verschiedenen Schließsystemen
- Einfaches Montagekonzept ohne Spezialwerkzeug
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare Dokumentation für einfache Bedienung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit vielseitigen Funktionen und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


