SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950474
Sonepar Artikelnummer
120584398
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PP010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PP01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.126 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: S1
- Inklusive 2 Schlüssel
- 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Kombinierte Betriebszeiten: 10:30h/12h/13:30h
- 100% Verdrehschutz integriert
- Industrietaugliche Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar
- Optionale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität dank umfangreicher Dokumentation und Konfigurator
- Robuste Bauweise für den Außeneinsatz
- Vielfältige Auswahlmöglichkeiten an Schalt- und Schließsystemen
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


