SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005QF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950481
Sonepar Artikelnummer
120584399
Hersteller Artikelnummer
3SU10005QF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5QF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005QF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.117 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: E1 (VW)
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit Schaltwinkel von 90°
- Standardverdrahtung und Anschluss über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsatztauglichkeit
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Integration von 100%igem Verdrehschutz.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Flexibilität durch verschiedene Konfigurationen und Ausführungen.
- Kosteneffektive Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Unterstützung.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit mit einem benutzerfreundlichen, innovativen Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


