SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005RF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950504
Sonepar Artikelnummer
120584401
Hersteller Artikelnummer
3SU10005RF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5RF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005RF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.116 kg
- 22 mm, rund, Kunststoff
- Schliess-Nr. E2 (VW), ohne Schlüssel
- 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel 90°
- 10:30h/13:30h
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand möglich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kompakte und benutzerfreundliche Montage
- Robuste Bauweise, die auch aggressive Umgebungsbedingungen standhält
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


