SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005TF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950559
Sonepar Artikelnummer
120584405
Hersteller Artikelnummer
3SU10005TF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5TF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005TF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.116 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: E9 (VW), ohne Schlüssel
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Montage und Einsatzmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Support durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Lieferbare Ausführungen ermöglichen Anpassungsfähigkeit an individuelle Bedürfnisse
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem robusten Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


