SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950375
Sonepar Artikelnummer
120382870
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.127 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: S1
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend, Schaltwinkel 90°
- Lebensdauer: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O+I
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Robuste Geräte, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist für industriellen Einsatz geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


