SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005PN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950467
Sonepar Artikelnummer
120584397
Hersteller Artikelnummer
3SU10005PN510AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5PN51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005PN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: S1
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verfügbare Anbindungen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet aufgrund hoher Schutzart
- Hochdruckreinigung möglich, beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt komfortabel bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, inklusive 3D-Daten und Anschlussdiagrammen
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist damit ideal für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


