SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005QF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950498
Sonepar Artikelnummer
120584400
Hersteller Artikelnummer
3SU10005QF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5QF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005QF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr: E1 (VW)
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend: Ja
- Schaltwinkel: 90°
- Betriebszeit: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O+I
- Montage: mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Industrie geeignet, Hochdruckreinigung möglich
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfacher Montageprozess dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen.
- Hohe Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet ein hohes Maß an Zugangssicherheit und ist für den industriellen Einsatz bestens geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


