SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005RF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950511
Sonepar Artikelnummer
120584402
Hersteller Artikelnummer
3SU10005RF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5RF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005RF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: E2 (VW)
- ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Haltedauer: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O+I
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme und Betätigungsarten
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand.
- Robuste Bauweise garantiert zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
- Einfache Handhabung und hohe Funktionalität in der Anwendung.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


