SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005SF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950542
Sonepar Artikelnummer
120584404
Hersteller Artikelnummer
3SU10005SF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5SF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005SF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund, Kunststoff
- Schliess-Nr.: E7 (VW), ohne Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme erhältlich
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet Zugangssicherheit mit einem benutzerfreundlichen Design und einer hohen Schutzart für den industriellen Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


