SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005TF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950566
Sonepar Artikelnummer
120584406
Hersteller Artikelnummer
3SU10005TF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5TF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005TF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg
- 22 mm, rund, Kunststoff
- Schliess-Nr. E9 (VW), ohne Schlüssel
- 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel 90°
- 10:30h/13:30h, Schlüsselabzug O+I
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Robuste Geräte für industrielle Anwendungen mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit zwei Schaltstellungen und innovativen Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


