SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948488
Sonepar Artikelnummer
120383038
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PL110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund, Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: S1, mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- 10:30h/12h/13:30h Schlüsselabzug I+O+II
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Flexibilität durch vielseitige Anbindungsoptionen
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig sind
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme erhältlich
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine robuste und sichere Lösung für den Zugangskontrollbereich mit mehreren Schaltstellungen und einer hohen Schutzart.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


