SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948495
Sonepar Artikelnummer
120383039
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PL210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PL21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: S1
- Schlüssel: 2 enthalten
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Hochdruckreinigung möglich
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar
- Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Erhöhte Zugangssicherheit
- Robuste, industrietaugliche Geräte für den Außeneinsatz
- Einfachere Montage reduziert Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen und Gewinnung von mehr Flexibilität
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens, B
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit vielseitigen Schaltstellungen und hochwertigen Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


