SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948532
Sonepar Artikelnummer
120383043
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PN210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PN21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- 22 mm, rund, Metall, hochglanz
- Schliess-Nr. S1, mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel 2x45°
- Betriebszeiten: 10:30h/12h/13:30h
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage dank innovativem Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Industrietaugliches Design für den Außeneinsatz
- Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


