SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug I+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948501
Sonepar Artikelnummer
120383040
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PL410AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PL41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: S1, mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend, Schaltwinkel 2x45°
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet hohe Flexibilität in der Anwendung
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist für industrielle Anwendungen optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


