SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948433
Sonepar Artikelnummer
120383033
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: S1
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Montage: Einhandbedienung, kein Spezialwerkzeug notwendig
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Konfigurator: Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Lieferbare Ausführungen: Verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Einfachheit: Montage erfolgt einfach und unkompliziert mit nur einer Hand.
- Flexibilität: Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Robustheit: Geräte sind beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Verfügbarkeit: Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung bei der Auswahl.
- Design: Modernes Design aus hochwertigem Echtmetall und Kunststoff.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und zeichnet sich durch ein innovatives Montagekonzept aus.
Technische Details:
Kundenwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


