SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948440
Sonepar Artikelnummer
120383034
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: S1
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Steuerungsanbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Montage ohne Spezialwerkzeug aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


