SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948471
Sonepar Artikelnummer
120383037
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PL010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr: S1
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend: Ja
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: Einfach mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Robuste Bauweise für Außeneinsatz und Hochdruckreinigung geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme zur Auswahl
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist für industrielle Anwendungen bestens geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


