SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948518
Sonepar Artikelnummer
120383041
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PM010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund, Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: S1
- Inklusive: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Betätigung: tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Geschützte Ausführung: industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Verkabelung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagesystem, das keine Spezialwerkzeuge erfordert
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öl und aggressive Laugen beständig sind
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
Schlüsselschalter Siemens, B
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine hohe Zugangssicherheit mit einem robusten Design und innovativen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


