SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948525
Sonepar Artikelnummer
120383042
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PN010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PN01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: S1
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Schutzart: hoch, für industriellen Einsatz geeignet
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher
- Resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Praktische Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet ein hohes Maß an Zugangssicherheit und ermöglicht eine einfache Montage mit nur einer Hand.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


