SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948556
Sonepar Artikelnummer
120383045
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PP010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PP01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: S1
- Lieferumfang: Mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Winkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Montage: Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, nutfreie Löcher ausreichend
- Schutzart: Hohe Schutzart geeignet für den industriellen Außeneinsatz
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Einfacher Montageprozess spart Zeit und Aufwand.
- Erhöhte Zugangssicherheit durch hochwertiges Design.
- Flexibilität bei der Anbindung an unterschiedliche Steuerlösungen.
- Robuste Geräte widerstehen Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Online-Konfigurator erleichtert Auswahl und Bestellung.
Schlüsselschalter Siemens, B
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfachen Montageoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


