SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505QF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948563
Sonepar Artikelnummer
120383046
Hersteller Artikelnummer
3SU10505QF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5QF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505QF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.141 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: E1 (VW)
- Schaltetief: ohne Schlüssel
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Leistungsoptionen: 10:30h/13:30h
- Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Schutzart: hoch, industriefähig, auch für Außeneinsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Robust und wasserbeständig, Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare Ausführungen mit verschiedenen Schließsystemen
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


