SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505SF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948600
Sonepar Artikelnummer
120383050
Hersteller Artikelnummer
3SU10505SF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5SF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505SF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: E7 (VW)
- Schlüssel: ohne Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Geeignet für Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Maximale Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Einfache Montage dank integriertem Verdrehschutz
- Robuste Geräte für witterungsbeständige Anwendungen, auch bei Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und vereinfacht die Montage durch sein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


