SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505TF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948624
Sonepar Artikelnummer
120383052
Hersteller Artikelnummer
3SU10505TF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5TF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505TF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.141 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Rund, Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: E9 (VW)
- Ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I
- Verrastend, Schaltwinkel 90°
- Montagesystem: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität: Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Erhöhte Flexibilität durch einfache Montage und Anpassungsmöglichkeiten.
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen widerstandsfähig sind.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbücher und Anschlussdiagramme.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist für industrielle Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


