SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948457
Sonepar Artikelnummer
120383035
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: S1
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend, Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage: nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Vereinfachte Montage für Zeit- und Kostenersparnis
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anpassungsoptionen
- Robuste und zuverlässige Funktionalität selbst unter widrigen Bedingungen
- Umfangreiche Dokumentation zur Unterstützung
- Innovativer grafischer Online-Konfigurator für einfache Bestellung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


