SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505PN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948549
Sonepar Artikelnummer
120383044
Hersteller Artikelnummer
3SU10505PN510AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5PN51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505PN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: S1
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Betätigung: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+I
- Schutzart: hoch (industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz)
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage: Innovatives Aufschnappkonzept erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- Integration ohne Verdrehung durch 100%igen Verdrehschutz.
- Beständig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten).
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT dient einem höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einer robusten Bauweise und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


