SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505QF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948570
Sonepar Artikelnummer
120383047
Hersteller Artikelnummer
3SU10505QF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5QF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505QF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.138 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: E1 (VW), ohne Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montage: Einhandmontage ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: industrial-ready für Außeneinsatz
- Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme
- Einfache Montage und Bedienung
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwänden
- Hohe Schutzart ermöglicht zuverlässigen Betrieb unter widrigen Bedingungen
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine erhöhte Zugangssicherheit mit einem robusten und benutzerfreundlichen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


