SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505RF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948594
Sonepar Artikelnummer
120383049
Hersteller Artikelnummer
3SU10505RF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5RF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505RF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.138 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: E2 (VW)
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Reinigungsmöglichkeit: Hochdruckstrahl
- Konnektivität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Integration des 100%igen Verdrehschutzes
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsmöglichkeiten
Schlüsselschalter Siemens, B
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens kombiniert Zugangssicherheit mit einfacher Montage und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


