SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505SF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948617
Sonepar Artikelnummer
120383051
Hersteller Artikelnummer
3SU10505SF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5SF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505SF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.139 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: E7 (VW), ohne Schlüssel
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Schutzart: hoch, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz integriert
- Verkabelungsoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbar in verschiedenen Schließsystemen
- Einfaches Aufschnappkonzept für eine schnelle und flexible Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen und erhöht die Flexibilität
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und zeichnet sich durch seine hohe Robustheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


