SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, B, 22mm, rund, Metall, hochglanz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10505TF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209948631
Sonepar Artikelnummer
120383053
Hersteller Artikelnummer
3SU10505TF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-5TF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10505TF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.138 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schliess-Nr.: E9 (VW)
- ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I
- verrastend, Schaltwinkel 90°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteeinbindung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Nutzung und Implementierung
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
Schlüsselschalter Siemens, B, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schliess-Nr. E9 (VW)
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT gewährleistet Zugangssicherheit mit einer benutzerfreundlichen Montage und robusten Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


