SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950610
Sonepar Artikelnummer
120378858
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Technische Betriebsstunden: 10:30h/13:30h
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme
- Einfachere Montage und Flexibilität durch innovatives Aufschnappkonzept
- Minimierung von Fehlerquellen durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Hochdruckstrahlreinigung möglich ohne Beeinträchtigung der Funktionalität
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT sorgt für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ermöglicht flexible Montageoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


