SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950603
Sonepar Artikelnummer
120382859
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schliss-Nr.: SSG10
- Anzahl der Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 2 (O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Produktreihe: SIRIUS ACT
- Schutzart: hoch (industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet)
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept.
- Minimierter Verdrahtungsaufwand durch Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen.
- Hohe Flexibilität und reduzierter Fehlerquellen durch einfache Handhabung.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt die Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit mit einfachen Montageanforderungen und industrietauglichen Eigenschaften.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


