SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950641
Sonepar Artikelnummer
120382861
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BL010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg
- Schliess-Nr. SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend
- Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug O
- Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierten Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Gerätekonfiguration
- Einfache und schnelle Montage
- Robustes Design für industrielle Anwendungen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Kostenlose Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine zuverlässige Zugangssicherheit mit mehreren Schaltstellungen und einem ergonomischen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


