SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950702
Sonepar Artikelnummer
120382863
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BM010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.132 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Erhöhung der Zugangssicherheit durch zuverlässige Schließsysteme
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Industrietaugliche Geräte schützen vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit sowie vielseitige Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


