SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005HC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950771
Sonepar Artikelnummer
120382865
Hersteller Artikelnummer
3SU10005HC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5HC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005HC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: LSG1
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Hochdruckreiniger-reiniger geeignet
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert für eine sichere Installation.
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch moderne Anschlussmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Flexible Ausführungen verfügbar mit verschiedenen Schließsystemen und Betätigungsarten.
Schlüsselschalter Siemens
Schlüsselschalter SIRIUS ACT für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


