SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005HF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950788
Sonepar Artikelnummer
120382866
Hersteller Artikelnummer
3SU10005HF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5HF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005HF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Geformt aus hochwertigem Kunststoff
- Schließnummer: LSG1, mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Varianten: verschiedene Schließsysteme (Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON)
- Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Robust und industriegeeignet, auch für den Außeneinsatz
- Hohe Schutzart für Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Minimierung von Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Anwendung
- Kostenlose Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation für einfache Handhabung
- Starke Leistung und Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine höhere Zugangssicherheit und ist benutzerfreundlich für die industrielle Anwendung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


