SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005HJ010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621065670
Sonepar Artikelnummer
121119988
Hersteller Artikelnummer
3SU10005HJ010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5HJ01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005HJ010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.128 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: LSG1
- Inklusive 2 Schlüssel
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug in Position O
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Hohe Schutzart für den industriellen Einsatz
- Geeignet für Hochdruckreinigung
- Erhältlich mit verschiedenen Schließsystemen und Schaltstellungen
- Einzelgerät, Halter und Module separat bestellbar
- Einfach zu montieren ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz für hohe Sicherheit
- Flexibilität durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für optimalen Einsatz
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet Zugangssicherheit mit einem modernen Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


