SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950634
Sonepar Artikelnummer
120382860
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BF210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln und 2 Schaltstellungen (O-I)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug in Schaltstellung I
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Hohe Schutzart, reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Verbindungen über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfacher Installationsprozess ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch integrierte Montagebohrungen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen Schließsystemen
- Umfangreiche Dokumentation für eine unterstützende Planung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


