SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950665
Sonepar Artikelnummer
120382862
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BL210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BL21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Vorhandene Schließsysteme: Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON
- Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Hohe Schutzart – geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Einfach zu montieren – es ist kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Robust und industriegerecht, ideal für anspruchsvolle Umgebungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur einfachen Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit vielseitigen Schaltstellungen und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


