SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950689
Sonepar Artikelnummer
120584380
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BL410AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BL41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Inklusive 2 Schlüssel
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Zeitoptionen: 10:30h / 12h / 13:30h
- Schlüsselabzug: I+II
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert für sichere Installation.
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen beständig sind.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit drei Schaltstellungen und robuster Konstruktion.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


