SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950658
Sonepar Artikelnummer
120378860
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SSG10
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für Außeneinsatz
- Montage: nur mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfachere Montage dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen.
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens bietet eine erhöhte Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und einem innovativen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


