SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950672
Sonepar Artikelnummer
120584379
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BL310AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BL31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.155 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Anzahl der Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend, Schaltwinkel 2x45°
- Verfügbare Systeme: Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Einfachere Montage durch innovatives Aufschnappkonzept mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Bauweise, die Hochdruckreinigung standhält
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit drei Schaltstellungen und einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


