SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950627
Sonepar Artikelnummer
120378859
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.128 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2, O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Schutzart: Hohe Schutzklasse, industrietauglich
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Verfügbare Ausführungen: Verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich
- Hochdruckreinigung ist möglich, robust gegen Staub und Öle
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch Anbindung via PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation inklusive Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm verfügbar
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


