SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950795
Sonepar Artikelnummer
120382867
Hersteller Artikelnummer
3SU10005HF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5HF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: LSG1 mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Industriefestigkeit und geeignet für Außeneinsatz
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagesystem, das keine Spezialwerkzeuge erfordert
- 100%iger Verdrehschutz dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Schutzart gegen Staub und aggressive Substanzen
- Komfortabler grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation ist verfügbar, um den Installationsprozess zu unterstützen
Schlüsselschalter Siemens, C, 22 mm, rund, Kunststoff, Schliess-Nr. LSG1
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit zwei Schaltstellungen und einer robusten Bauweise, die sich durch einfache Montage und vielseitige Anschlussmöglichkeiten auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


