SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950696
Sonepar Artikelnummer
120584381
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BL510AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BL51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+I
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung möglich
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Einfachere Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT sorgt für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


