SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950733
Sonepar Artikelnummer
120584384
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BN510AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BN51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BN510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+I
- Schutzart: Hoch, für industriellen Einsatz geeignet
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau dank innovativem Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug.
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwendungen und minimierte Fehlerquellen.
- Robuste Geräte für Außeneinsatz und hohe Schutzart gegen Staub und aggressive Laugen.
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Geräteauswahl.
- Verfügbare Ausführungen für individuelle Anforderungen bezüglich Schließsysteme und Schaltstellungen.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT von Siemens gewährleistet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


