SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+I, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11005BF113FA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957725
Sonepar Artikelnummer
120584722
Hersteller Artikelnummer
3SU11005BF113FA0
Hersteller Typ
3SU1100-5BF11-3FA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11005BF113FA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.165 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schliess-Nr.: SSG10
- Anzahl der Schlüssel: 2
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend: Ja
- Betätigung: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O+I
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit integriertem 100% Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch (industrietauglich & für Außeneinsatz geeignet)
- Kabelanschluss: Federzuganschluss
- Kommunikationsschnittstellen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Hochdruckreinigung möglich, ohne den Betrieb zu stören.
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Schließsysteme.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Komfortable Unterstützung beim Auswählen und Bestellen durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Funktionen für eine zuverlässige Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


