SIEMENS - Schlüsselschalter Siemens, C, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10005BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209950764
Sonepar Artikelnummer
120382864
Hersteller Artikelnummer
3SU10005BP610AA0
Hersteller Typ
3SU1000-5BP61-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10005BP610AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.130 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SSG10
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O+II
- Schutzart: hoch, für industrietauglichen Außeneinsatz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit globalen Zulassungen.
- Einfacher Montageprozess mit einem Aufschnappkonzept, das kein Spezialwerkzeug benötigt.
- 100%iger Verdrehschutz und nutfreie Löcher für die Montagebohrungen.
- Robuste Geräte widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Grafischer Online-Konfigurator für die Auswahl und Bestellung von Geräten.
- Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbüchern und Anschlussdiagrammen.
Schlüsselschalter Siemens
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


